防水中間スイッチ 発光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24792865 品番WSW-6AWR AC100V用 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!
夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
スイッチ本体色:白色
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:ハンダ式
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式)
キャップタイヤーなど外径5〜8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製

用途室外照明器具などの中間スイッチなど 電源電圧(V)AC100 電流容量(A)6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7〜12まで 色(本体)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24792865 WSW-6AWR AC100V用 白 62568531 WSW-6AWR-AC 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック 1式 999 税込1,099 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする