PC-VKL20FB7S4R1 ノートPC VersaPro タイプVF NEC 24792925

ノートPC VersaPro タイプVF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24792925 品番PC-VKL20FB7S4R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
仕様Of H&B16/無線LAN/105キー(テンキーあり/USB光マウス/リカバリ媒体/1年保証 メモリー容量4GB HDD500GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i3-6006U OSWindows 10 Pro 64bit 動作周波数(GHz)2 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする