付属品ACアダプタ(ケーブル長:1m)、HDMI延長ケーブル(0.2m)、使用上のご注意(保証書)、クイックセットアップガイド
質量(g)約49
規格無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz チャンネル 1-11chまで、WPA2-PSKのみ対応
消費電力(W)最大10、電源オフ時0.1以下
電源DC 5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×47×14(突起部含む)
動作温湿度範囲0〜40℃、10〜80%(ただし、結露しないこと)
保存温湿度範囲-10〜60℃、10〜90%(ただし、結露しないこと)
ACアダプタ(定格出力)DC 5V/3A
ACアダプタ(定格入力)100-240V AC ±10% 50/60Hz、0.6A
入力端子USB-A:USBタイプA×1 (USBマウス用)、microUSB:USB MicroB×1 (電源供給用)
スロットメモリ用:microSDカードスロット×1(本製品では使用できません)
出力端子HDMI:HDMIコネクタ タイプA×1
対応解像度1920×1080ドット、1280×800ドット、1024×768ドット