NP-UM361XJL 液晶プロジェクター NEC 24793546

液晶プロジェクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24793546 品番NP-UM361XJL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超短焦点レンズの採用により、80型スクリーンに対して、約24cmの距離で投写が可能です。

質量(kg)5.6 明るさ(Lm)3600 コントラスト比6000:1 解像度WUXGA 主な用途ビジネス用 入力端子映像:(デジタル)HDMI/MHL タイプA×1、HDMIタイプA×1 HDCP対応、(アナログ)ミニD-Sub 15ピン×1、RCA×1(黄)、音声:RCA×2(白、赤)、ステレオミニジャック×1、マイク:モノラルミニジャック×1、USBポート:USB タイプA(USBメモリ用)×1、USB タイプB(USBディスプレイ用)×1 USB規格 Ver2.0準拠、有線LAN:RJ-45×1(100BASE-TX/10BASE-T)、コントロール端子:(PCコントロール)D-Sub 9ピン×1 設置方式ポータブル アスペクト比4:3 投影方式3LCD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする