NEC
NECの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
NECの デスクトップPC
スリムタイプデスクトップパソコン Mate タイプML
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24795445
品番
PC-MK37LLZD4GSU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マルチ/Of無/リカバリ媒体/1年保証
メモリー容量
4GB
HDD
500GB
使用CPU
Core i3-6100
OS
Windows 7 Pro 32ビット SP1(Windows 10 Pro ダウングレード)
動作周波数(GHz)
3.7
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
注意
※マイクロソフトによるOS延長サポート終了予定の2020年1月14日以降、Windows7Pro継続利用頂く為には、別途ボリュームライセンスが必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません