信越化学工業
信越化学工業の 基板実装用薬品
信越化学工業の 放熱用シリコーン
フェイズチェンジマテリアル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
24795978
品番
PCS-LT-30(300X400)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フェイズチェンジマテリアルは、熱により軟化して密着性が向上することで、優れた放射性能を発揮します。
非シリコーンのフェイズチェンジ製品にはない高温領域での長期信頼性を実現します。
用途
ハイブリット車、電機自動車、LED、スマートフォンなどの熱対策
色
灰
シートサイズ(mm)
300×400
厚さ(μm)
(初期)120、(熱圧縮後)28
難燃性
V-0相当
密度(g/cm
3
)
2.4
軟化点(℃)
50
熱伝導率(W/mk)
約50
補強層
なし
危険物の類別
非危険物
熱抵抗
0.11cm
2
K/W