STATUSUNI(ステータスユニ)
空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100%
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
キャメル
シルバー
ネイビー
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24797790
品番
20101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。
用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
76
セット内容
空調長袖ブルゾン:1着
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。