曜日別特売
20101 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24797808

20101 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24797808
20101 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24797808
20101 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24797808
20101 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24797808
20101 空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100% STATUSUNI(ステータスユニ) 24797808

空調長袖ブルゾン 2010X(ウェアのみ)ポリエステル100%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード24797808品番20101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
¥4,480

風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調ブルゾンです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられるメッシュポケット付。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
85
セット内容
空調長袖ブルゾン:1着
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする