鉄工用ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)4.6丸軸 注文コード24798559 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は軸径・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)7 仕様先端研磨シンニング刃 使用方法1.ドリルをチャックに完全に差し込み、三方から十分に締めます。、2.穴をあける位置にセンターポンチでクボミをつけ、まっすぐに押し付けて下さい。ヒネリ・コジリはドリル折れの原因となります。 材質HSS鋼 軸径(Φmm)4.6丸軸 寸法(mm)88×4.5×4.5 タイプ鉄工用 穴径(Φmm)4.6 入数1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする