ブラックライトスタンド ルミライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24798673 品番ML-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。

用途蛍光発光用ミシンライト 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)9
取扱説明書:(1.59MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24798673
2021-01-19
用途:
コーティング液の塗布確認

アームがしっかり固定するため、従来品と比べて工場での作業に向いています。ただし、本体含め交換用電球もやや価格が高めなのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする