モトコマ
モトコマの カッター
モトコマの スクレイパー
モトコマの スクレイパー本体
てこスクレーパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24798838
品番
SRT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。
手にやさしいソフトグリップ。
ワイド幅で使いやすいスクレーパー。
抜けない!(ここが特許)
用途
重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に
腰板、床板等の取り外し作業に
古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に
Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に
本体サイズ(mm)
600×50×40
材質
パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
質量(g)
1100