412-402 ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ 24799233 412-402 ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ 24799233

ダイヤルゲージ てこ式

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24799233 品番 412-402
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。

測定範囲(mm)0.2 目量(mm)0.002 測定力(N)0.3 用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 全長(mm)72.8 質量(g)72 寸法L(mm)16 寸法L1(mm)12 外径(Φmm)37.5 目盛仕様0-100-0 広範囲行き精度(μm)6 戻り誤差(μm)2 繰返し精度(μm)1
注意
※測定用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
機械の調整

モノタロウもはあまり使ったことがありませんでしたが、性能は問題なさそうです。しばらく使ってみたいと思います。

2024-09-20
用途:
機械工学科の学生向け測定実習
石巻専修大学 様

コスパいいので活用してます。今回追加で購入します。
ところで、商品の写真が変です。ダイヤルゲージ本体ではなく、付属品の写真が1番先に出ているので、勘違いしやすいです。

対象商品:
07293395
2022-08-22
用途:
機械整備
建設業・工事業

回転機の偏芯確認用として使用していますが何を使っても劣化が激しく、消耗品として安価なもの使ってみることにしました。定期的に校正に出すことを考えたらお得かも。

1人が参考にしています
対象商品:
07293395
2021-08-12
用途:
加工前のワークのレベル合わせ
製造業

「付属品Φ6、Φ8ステム」と説明欄にありましたが、
届いた品物のステムがφ6.3oでした。

 直径が0.3oも大きいためにマグネットスタンド等の保持器具の穴に入らず、φ8のみを使用しています。
もし、手持ちの保持器具がφ8を利用できなければ使用できなかったです。

 後日に購入した0.002mmのてこ式ダイヤルゲージのステムはφ6とφ8ぴったりだったので、ステムを兼用としたいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
07293395
2021-07-24
用途:
加工部品の芯だし作業
吉田技研 様 (製造業)

他社製品の廉価版として使用していますが、問題なく使用できています。
固定用バーの直径が他社製品よりも大きいため、マグネットブロックや固定治具の取り付けができない箇所もありましたが、取り付けられる組合せで使用しており、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07293395
2021-08-18
用途:
卓上フライスでの平行だし。
農・林・水産業

300mmの平行だしに使っていますが、高精度の低い卓上機では十分に使えています。
ステム長、15mm欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
07293395
2020-12-14
用途:
芯出し・平行度調整
製造業

小型で使いやすく安価でとても良いと思います。
ただ、他の方も書いている測定子の角度調整についてですが、
FAQにはネジを緩めて角度調整するという趣旨の解答が書いてありますが、ネジは溝を舐めてしまうほど固く結局回りませんでした。
測定器メーカーのWebサイトには
「測定子の根本に近い所を指で押せば測定子の角度を調整できます。
ネジは絶対に緩めないで下さい。」とあります。
本品でも指で押すだけで測定子の角度を調整できました。
コストアップになるので取説の添付は不要ですが、この商品ページに測定子の角度の調整方法ぐらいは示しておくほうがいいのではないでしょうか。

10人が参考にしています
対象商品:
07293395
2020-08-25
用途:
機械加工
愛川電機 様 (製造業)

旋盤の心出しやフライスの心出しや平行・垂直出しに使っています。
欲を言えば、測定チップの交換部品が欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11
質問:
この商品に装着可能な替測定子を教えて下さい。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2022-01-06
質問:
取り付け用ステムの単品供給は可能でしょうか。
回答:
現時点では単品供給不可でございます。
2022-01-06
質問:
製品に付属している先端が二股になっている黒い小型スパナのような部品はなんでしょうか。
回答:
この商品にはテコの取り付け部にネジがあり、このネジを緩めて角度調整を行います。
上記のネジを緩める際に使用します。
2022-01-06

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする