空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24799436 品番20271
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高輝度な布反射材を採用した、警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。
ネイビーのみ国産の超高耐光生地を採用し、長期に渡り色褪せしにくい素材です。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調ベスト:1着 材質合成繊維 ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 着丈(cm)71 機能超高耐光加工、高輝度反射材
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
大型トラックの積荷の積み卸し

空調服と反射ベストが一体になっていて空調服を反射ベストが押さえ付けずに綺麗に膨らんでより涼しくなる事を願って購入したが、【生地が空気を透すので全然ダメ(笑)】生地の織り目から空気が漏れるので膨らまないし襟口や袖口から吹き出す空気量が少なく【全く涼しくないです】もはやゴミ。返品したいレベルで使い物にならない(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする