材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)色フロントパネルシート:ホワイトウッド寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894寸法A(mm)本体奥行:標準タイプ(67以下)寸法B(mm)ダクト部奥行:100 ~ 117.5勝手屋内側:左勝手仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式横設置場所屋内/屋外色(本体)ライトグレー(LG)収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し