貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フロントパネルシート:ライトウォールナット 色(本体)ライトグレー(LG) 注文コード24802970 品番KS-ATSB002-LG-11-1-C-左勝手
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はなど200種類から選べます 他の種類を見る

大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)

材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス) フロントパネルシート:ライトウォールナット 寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894 寸法A(mm)本体奥行:標準タイプ(67以下) 寸法B(mm)ダクト部奥行:100 〜 117.5 勝手屋内側:左勝手 仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 色(本体)ライトグレー(LG) 収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg 投函タイプ前入れ後出し
注意
※左右勝手をご確認の上ご注文お願い致します。
※製品詳細図、納り図を必ずご確認のうえ仕様をお選びください。
※屋内扉は取付時に左右勝手がお選びいただけますが、屋外側の宅配ボックス本体扉は右勝手のみとなります。
※本製品は木造住宅用となります。防火地域ではご使用いただけません。準防火地域ではご使用いただける場合がありますので、各種法令をご確認ください。
※雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
※インターホン子機や水切りとの干渉にご注意ください。
※施工時は施工図面を必ずご確認ください。
※ダクト部、屋内扉は各色共通です。
※取付時の左右勝手をご確認いただきご注文下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする