オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
色
アイボリー
注文コード
24803117
品番
K-TDE6AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトの端末をきれいにまとめます。
色
アイボリー
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
端末カバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
67
寸法I(mm)
32.5
寸法J(mm)
1
寸法G(mm)
28