※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) ブラック 注文コード24803284 品番K-TDE14AK
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ダクトの端末をきれいにまとめます。

ブラック 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類端末カバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)30 寸法A(mm)140 寸法F(mm)80 寸法D(mm)84 寸法E(mm)100 寸法B(mm)80 寸法C(mm)148 寸法I(mm)45 寸法J(mm)2 寸法G(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする