ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症対策標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24803398
品番
HO-519
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
声掛けを事故回避の要にする
取付方式
壁面取付
材質
エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)
用途
熱中症対策の注意喚起、対策に
寸法(mm)
600×300×1厚
質量(g)
170