K-TDFS6AK フレキダクト用サドル オーケー器材 24803722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキダクト用サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード24803722 品番K-TDFS6AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ダクトとフレキシブルダクトの接続部、フレキシブルダクトの途中部分に使用します。

ブラック 材質ASA樹脂 取付壁面 種類ダクト 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法A(mm)65 寸法F(mm)80 寸法D(mm)35 寸法E(mm)10 寸法B(mm)90 寸法C(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする