オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
フレキダクト用サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
24803808
品番
K-TDFS10AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトとフレキシブルダクトの接続部、フレキシブルダクトの途中部分に使用します。
色
アイボリー
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
ダクト
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
72