用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個仕様防滴タイプ材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm質量(kg)3.7タイプ省スペースタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装色(本体)メタリックシルバー(MS)錠前静音大型ダイヤル錠(L)投函タイプ横入れ前出し