KS-MB31SN-L-DGR 郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ) 24805000 KS-MB31SN-L-DGR 郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ) 24805000 KS-MB31SN-L-DGR 郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ) 24805000 KS-MB31SN-L-DGR 郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ) 24805000 KS-MB31SN-L-DGR 郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ NASTA(ナスタ) 24805000

郵便受箱(郵便ポスト) 横入前出/壁付・防滴タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24805000 品番 KS-MB31SN-L-DGR
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。

用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 仕様防滴タイプ 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 色(本体)ダークグリーン(DGR) 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※上下に並べて設置する場合は施工説明書をご確認いただき、付属のスペーサーをご使用ください。
※2024年9月に一部商品に色名の変更があります。名前の変更のみで実際の色に変更はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする