※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
24805052
品番
K-TDW6AK
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
壁面からの取付部に使用します。
色
ブラック
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
93
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
67
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
193
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
83
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
86
寸法K(mm)
188