K-TDW8AC ウォールカバー オーケー器材 24805086

ウォールカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) アイボリー 注文コード24805086 品番K-TDW8AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

壁面からの取付部に使用します。

アイボリー 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法L(mm)2 寸法H(mm)105 寸法A(mm)75 寸法F(mm)82 寸法D(mm)77 寸法E(mm)203 寸法B(mm)63 寸法C(mm)98 寸法I(mm)20 寸法J(mm)40 寸法G(mm)84 寸法K(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする