※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ホワイト
注文コード
24805165
品番
K-TDW10AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
色
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
壁面からの取付部に使用します。
色
ホワイト
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
101
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
107
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
123
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
68
寸法G(mm)
103
寸法K(mm)
215