掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24805298 品番 KS-EXA11A-9267-D-BK
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。

材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板 寸法(mm)675×922×35.5 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)掲示可能最大用紙:A1(594×841) 仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装 機能扉:過剰開き止め付
注意
※横型使用不可!
左開き使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする