プライベートボックス 屋内タイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24805368 品番 KS-PV001S-D1-S
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。
公共施設での一時的な保管箱として。
錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。
スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。

質量(kg)1 ステンレスヘアーライン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×115.5 収納サイズD100タイプ 仕上本体:No.2B仕上/扉:ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装(色クリア) 仕様屋内用 材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mm ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×78×197 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×115.5×200 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)148×78×197
注意
※貴重品は入れないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする