※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー丸フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラック
注文コード
24805542
品番
K-TDWM8AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色
ブラック
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
高さ(mm)
(ツバ)10以下
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法H(mm)
32.5
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
84
寸法E(mm)
188
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
146
寸法I(mm)
183
寸法J(mm)
2
寸法G(mm)
20
ツバ外径(Φmm)
130以下