オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー丸フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24805576
品番
K-TDWML8AC
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色
アイボリー
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
高さ(mm)
(ツバ)12以下
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法H(mm)
32.5
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
84
寸法E(mm)
212
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
161
寸法I(mm)
207
寸法J(mm)
2
寸法G(mm)
20
ツバ外径(Φmm)
153以下