K-TDWM10AT ウォールカバー丸フランジ オーケー器材 24805655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー丸フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブラウン 注文コード24805655 品番K-TDWM10AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

ブラウン 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 高さ(mm)(ツバ)10以下 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)35 寸法A(mm)100 寸法F(mm)52 寸法D(mm)94 寸法E(mm)215 寸法B(mm)70 寸法C(mm)165 寸法I(mm)210 寸法J(mm)3 寸法G(mm)22 ツバ外径(Φmm)150以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする