※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー換気丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラウン
注文コード
24805707
品番
K-TDWX8AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
色
ブラウン
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種
【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付
壁面
高さ(mm)
(ツバ)10以下
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
195
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
200
ツバ外径(Φmm)
130以下