オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー換気丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24805725
品番
K-TDWXL8AC
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
色
アイボリー
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種
【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付
壁面
高さ(mm)
(ツバ)12以下
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
161
寸法D(mm)
220
寸法B(mm)
138.5
寸法C(mm)
225
ツバ外径(Φmm)
153以下