EP-200 ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ 24806058 EP-200 ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ 24806058 EP-200 ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ 24806058 EP-200 ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ 24806058 EP-200 ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ 24806058 EP-200 ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ 24806058

ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24806058 品番EP-200
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。

シルバー×オレンジ 付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)140 使用温度範囲(℃)10〜30(充電0〜30) 奥行(mm)240 コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W)200 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)約8 波形正弦波 出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃)0〜40 入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh)200 入力ポートAC 出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-27
用途:
作業場
千曲高原カントリークラブ 様

ポータブル湯沸かし器カップラーメンに必要なお湯の供給を試した。結果は容量不足作動せず。他も試しましたが携帯電話の充電ができる程度の充電池です。usb充電が2個。携帯やタブレットで15台受電できる程度でこです。このサイズでこのような程度という感じです。髭剃り器100v充電できました。マキタバッテリー充電できませんでした。

6人が参考にしています
対象商品:
24806058
2019-05-17
用途:
電気設備の継電器(SOG)動作試験
サービス業

軽量で小型なので持ち運びに便利、使用しやすい、今までは発電機を使用していた。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする