ウォールカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24806827 品番 K-TLW7BC
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

壁面からの取付部に使用します。

アイボリー 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)105 寸法A(mm)68 寸法F(mm)75 寸法D(mm)77 寸法E(mm)186 寸法B(mm)58 寸法C(mm)98 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)181 寸法G(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする