K-TLW9AH ウォールカバー オーケー器材 24806888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) グレー 注文コード24806888 品番K-TLW9AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

壁面からの取付部に使用します。

グレー 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法H(mm)119 寸法A(mm)88 寸法F(mm)95 寸法D(mm)84 寸法E(mm)206 寸法B(mm)68 寸法C(mm)111 寸法I(mm)30 寸法J(mm)201 寸法G(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする