付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個
仕様赤外線受信
出力(LED)2点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0〜40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約120
対応OSRaspbian
表示20文字×4行
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0〜45℃/湿度10〜60%(結露なきこと)
スイッチ数3