ハック
ハックの イベント・ノベルティ・行楽用品
ハックの アウトドア・行楽用品
ハックの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
マクラ付き自動膨張マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24807127
品番
HAC3523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バルブを開くだけで自動膨張、最大厚さ約2.5cmまで膨張可能です。側面はボタン式なので複数枚を連結可能です。エアークッションマクラで寝心地も抜群、テント泊や車内泊におすすめです。
用途
キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品
ゴムバンド×2本、収納袋×1個
材質
ポリエステル、PVC、(内部:ポリウレタンフォーム)
寸法(mm)
(膨張)幅560×長さ1800×高さ20〜25
色
ベージュ
収納寸法(mm)
直径110×幅570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】マクラ付き自動膨張マット
参考になった