オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー丸フランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
アイボリー
注文コード
24807168
品番
K-TLWM9AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色
アイボリー
材質
ASA樹脂
高さ(mm)
(ツバ)10以下
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
184
寸法E(mm)
179
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
146
ツバ外径(Φmm)
130以下