HAC3474 UVヘキサウイングタープ 3m ハック 24807179 HAC3474 UVヘキサウイングタープ 3m ハック 24807179 HAC3474 UVヘキサウイングタープ 3m ハック 24807179 HAC3474 UVヘキサウイングタープ 3m ハック 24807179 HAC3474 UVヘキサウイングタープ 3m ハック 24807179

UVヘキサウイングタープ 3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24807179 品番HAC3474
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテントです。UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%です。見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)で、アウトドアをもっと楽しめます。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品組立式ポール1.8m×2、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個 材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン、金属 寸法(mm)(設営時)幅2000×奥行1150×高さ1300 カーキ 生地幅3000×横2900(mm) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×700
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする