3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー丸フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24807222 品番 K-TLWML7AH
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) 値下げ
5,798

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

グレー 材質ASA樹脂 高さ(mm)(ツバ)12以下 寸法A(mm)68 寸法D(mm)208 寸法E(mm)203 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法B(mm)58 寸法C(mm)161 ツバ外径(Φmm)153以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする