※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
ウォールカバー丸フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24807292
品番
K-TLWML9AT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色
ブラウン
材質
ASA樹脂
高さ(mm)
(ツバ)12以下
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
208
寸法E(mm)
203
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
161
ツバ外径(Φmm)
153以下