K-TLWX7AH ウォールカバー換気用丸 オーケー器材 24807326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー換気用丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) グレー 注文コード24807326 品番K-TLWX7AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。

グレー 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ 取付壁面 高さ(mm)(ツバ)10以下 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法A(mm)146 寸法D(mm)185 寸法B(mm)117 寸法C(mm)190 ツバ外径(Φmm)130以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする