※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー換気用丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24807378 品番 K-TLWXL7AH
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。

グレー 材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ 取付壁面 高さ(mm)(ツバ)12以下 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法A(mm)161 寸法D(mm)210 寸法B(mm)128.5 寸法C(mm)215 ツバ外径(Φmm)153以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする