オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
ドレンホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
24807843
品番
K-HD16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
1層構造でも耐候性(耐紫外線性)に優れ、割れにくくあんしんです。
長さ(m)
50
材質
LDPE
色
アイボリー
呼び径
Φ16
接続口(mm)
500
内径A(Φmm)
16
外径B(Φmm)
21
注意
※長期間使用時に色あせなどがおこる場合がありますが、使用上問題ありません。