オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
ドレンホース(ジャバラタイプ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24807877
品番
K-HDJ19B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
PVC
色
アイボリー
内径(Φmm)
19
呼び径
Φ19
外径(Φmm)
25