オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
ドレンホース(ジャバラタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24807886
品番
K-HDJ25B
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
PVC
色
アイボリー
内径(Φmm)
25
呼び径
Φ25
外径(Φmm)
31