オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24807938
品番
K-HR19B
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
内径A(Φmm)
19
厚さC(mm)
6
外径B(Φmm)
31
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。