オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホースカフス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
24807956
品番
K-HRA16
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
材質
(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)
タイプ
エアコン室内機ホース(接続口径Φ16)用・保温材付
寸法L(mm)
43.5
耐熱温度(℃)
-40〜80
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
14
保温材厚(mm)
6
適合ホース
K-HR14B
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。