オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホースカフス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
24807992
品番
K-HRC20
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
材質
(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)
タイプ
ドレンパイプ・VP呼び20接続用・保温材付
寸法L(mm)
57.5
耐熱温度(℃)
-40〜80
寸法B(Φmm)
26
寸法A(Φmm)
19
保温材厚(mm)
6
適合ホース
K-HR19(B)
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。