オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンホースジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
24808017
品番
K-HRD14
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
色
アイボリー
材質
(継手)PVC
タイプ
ドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用
寸法L(mm)
44.5
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
14
適合ホース
K-HR14B
注意
※ドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16Bは材質PEのためドレンホース接続用ジョイントK-HRD14との接続には塩ビ
パイプ用接着剤は使用できません。接続部がはずれないようにテープ等で固定してください。